Insert met excenterring SNR CES205, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 21.5 mm
SNR -ussenlager - CES.204-12
Zie technische informatieReferenties
SNR:CES205
Rubix:A0486708
EAN:3413529578207




Productdetails : SNR CES 205 INSERT
cilindrische buitendiameter, bevestiging door excentrische borgring, enkelvoudige lipafdichting
Huislagerinzet, afdichting aan beide zijden van het lager, verlengde binnenring aan één zijde van het lager, cilindrische buitenring, excentrische ringbevestiging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x55x35 mm |
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 21,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,61 excl. BTW
/ stuk
€ 26,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen