Insert met excenterring INA GRAE30-XL-NPP-B-FA125.5, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GRAE30-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:03129195
Fabrikant:0028280810000
EAN:4012802813067
INA GRAE 30 XL/NPP/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GRAE 30 XL/NPP/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Breedte23,8 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,63 excl. BTW
/ stuk
57,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.