Insert met excenterring INA E45-KLL-AH02, Buitendiameter: 92 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 56.4 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:E45-KLL-AH02
Rubix:03127713
Fabrikant:0008147920000
EAN:4064327885043
INA E 45 KLLH/AAH02 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter92 mm
Materiaallagersstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA E 45 KLLH/AAH02 INSERT KOGELLAGER


Kogelinzetkogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht810 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter92 mm
Materiaallagersstaal
Breedte56,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Kokerplastic
Dikte22 mm
Smeermiddelarcanol multi3 (ga13)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
€ 801,07 excl. BTW
/ stuk
€ 969,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.