Insert met excenterring SNR SES207, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 25.4 mm
SNR - Lagereenheid - SES.203
Zie technische informatieReferenties
SNR:SES207
Rubix:A0486029
Fabrikant:SES.207
EAN:3413529500307




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | aisi 440 c roestvrij staal |
Productdetails : SNR SES 207 INSERT RVS
roestvrijstalen inzetstuk, bolvormige buitendiameter, bevestiging door excentrische borgring, enkelvoudige lipafdichting, voedingsvet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | aisi 440 c roestvrij staal |
| Breedte | 25,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20100 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Boring | 35 mm |
| Koker | roestvrij staal |
| Dikte | 17 mm |
| Smeermiddel | mobil fm 102 voedselgeschikt vet, nsf h1 / usda-h1, nlgi 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,50 excl. BTW
/ stuk
€ 136,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen