Insert met excenterring SNR SES206, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm
SNR - Lagereenheid - SES.203
Zie technische informatieReferenties
SNR:SES206
Rubix:A0320736
Fabrikant:SES.206
EAN:3413529500291




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Productdetails : SNR SES 206 INSERT RVS
roestvrijstalen inzetstuk, bolvormige buitendiameter, bevestiging door excentrische borgring, enkelvoudige lipafdichting, voedingsvet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Breedte | 23,8 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15300 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Boring | 30 mm |
| Koker | roestvrij staal |
| Dikte | 16 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,53 excl. BTW
/ stuk
€ 110,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden