Insert met excenterring INA RAE30-XL-NPP-NR, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RAE30-XL-NPP-NR
Rubix:03121540
Fabrikant:0009731650000
EAN:4012802820898
INA RAE 30 XL/NPP/NR INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal;rubber
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RAE 30 XL/NPP/NR INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers RAE..-NPP-NR, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, openingen in buitenring, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal;rubber
Breedte23,8 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,15 excl. BTW
/ stuk
46,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.