Insert met excenterring INA GE90-XL-KRR-B, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 52 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GE90-XL-KRR-B
Rubix:03129023
Fabrikant:0008777350000
EAN:4064327885807


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 160 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
Documenten
Productdetails : INA GE 90 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GE..-XL-KRR-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
| Breedte | 52 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 109000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 79000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 485,55 excl. BTW
/ stuk
€ 587,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden