Insert met excenterring INA GE75-XL-KRR-B, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 49.5 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GE75-XL-KRR-B
Rubix:03126670
Fabrikant:0008777270000
EAN:4064327885791


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
Documenten
Productdetails : INA GE 75 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GE..-XL-KRR-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
| Breedte | 49,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,89 excl. BTW
/ stuk
€ 335,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen