Insert met excenterring INA RABRB35/80-XL-FA106, Buitendiameter: 80.2 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 24 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RABRB35/80-XL-FA106
Rubix:03121504
Fabrikant:0009260510000
EAN:4012802806038


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,2 mm |
| Materiaal | lagerstaal (standaardstaal) met nbr-rubberen afstandhouder/demper op de buitenring |
Documenten
Productdetails : INA RABRB 35/80 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING
Radiale inleglagers RABR, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden
Sterke punten
Lagers met trillingsdemping
Corrosiebescherming
Geschikt voor zeer hoge snelheden
Omkeerbedrijf
Uitwisselbaarheid
Corrosiebescherming
Geschikt voor zeer hoge snelheden
Omkeerbedrijf
Uitwisselbaarheid
Toepassingen
Geschikt voor plaatwerkconstructies
Gebruikt in industriële aandrijving
Landbouw
Compressoren
Motoren en generatoren
Bouw
Industriële ventilator
Industriële transmissie
Gebruikt in industriële aandrijving
Landbouw
Compressoren
Motoren en generatoren
Bouw
Industriële ventilator
Industriële transmissie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80,2 mm |
| Materiaal | lagerstaal (standaardstaal) met nbr-rubberen afstandhouder/demper op de buitenring |
| Breedte | 24 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,52 excl. BTW
/ stuk
€ 86,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden