Insert met excenterring SKF YET 205-100/W64, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 21.5 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YET 205-100/W64
Rubix:03805040
Fabrikant:131516
EAN:07316571563060
SKF YET 205-100 W64 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte21,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YET 205-100 W64 Y-LAGER


Sterke punten

- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht184 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte21,5 mm
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
344,13 excl. BTW
/ stuk
416,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.