Insert met excenterring INA GRAE12-XL-NPP-B, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 19 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GRAE12-XL-NPP-B
Rubix:03121404
Fabrikant:0008055130000
EAN:4012802783605

Documenten
Productdetails : INA GRAE 12 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 19 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,08 excl. BTW
/ stuk
€ 32,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen