Insert met excenterring INA GE35-XL-KTT-B, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 37.7 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GE35-XL-KTT-B
Rubix:03124014
Fabrikant:0008515660000
EAN:4012802800197
INA GE 35 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstandaard lagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 35 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KTT-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstandaard lagerstaal
Breedte37,7 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring35 mm
Kokerpolyamide
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,23 excl. BTW
/ stuk
80,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.