Insert met excenterring INA GRA103-NPP-B-AS2/V, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30.1625 mm | Breedte: 23.8 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GRA103-NPP-B-AS2/V
Rubix:03126940
Fabrikant:0502720550000
EAN:4047643164122
INA GRA 103 NPP/B/AS2/V INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30,1625 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GRA 103 NPP/B/AS2/V INSERT KOGELLAGER


Radiaal inzetkogellager GRA..-NPP-B-AS2/V
Radiaal insteekkogellager GRA..-NPP-B-AS2/V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35,8x62x30,16 mm
Logistiek gewicht304 g
Binnendiameter30,1625 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalgietijzer
Breedte23,8 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,56 excl. BTW
/ stuk
51,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.