Insert met excenterring INA PE25-XL, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 32 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:PE25-XL
Rubix:03121484
Fabrikant:0009493610000
EAN:4012802801958
INA PE 25 XL INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PE 25 XL INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetlagers PE, cilindrische buitenring, met staal uitlijningsring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Breedte32 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Kokerpolyamide
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,41 excl. BTW
/ stuk
71,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.