Insert met excenterring INA GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 37.1 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:03127750
Fabrikant:0512064980000
EAN:4064327887450
INA GRAE 60 XL/NPP/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Materiaallagerstaal met corrotect coating
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA GRAE 60 XL/NPP/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Materiaallagerstaal met corrotect coating
Breedte37,1 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring60 mm
Kokerpolyamide
Dikte24 mm
Smeermiddelga47 bariumcomplex-zeepvet met minerale oliebasis
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
€ 146,70 excl. BTW
/ stuk
€ 177,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.