Insert met excenterring INA E30-XL-KRR-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 36.5 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:E30-XL-KRR-B
Rubix:03126514
Fabrikant:0008112620000
EAN:4012802783001


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | gietijzer |
Documenten
Productdetails : INA E 30 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inbusschroeflagers E..-KRR-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Breedte | 36,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,59 excl. BTW
/ stuk
€ 58,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen