Insert met excenterring RHP 1020-3/4G, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm

Zelfinstellend lager Europese standaard 1000 G en 1000 DECG serie

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:1020-3/4G
Rubix:03304342
Fabrikant:1020-3/4G R
EAN:00747023038657
RHP 1020-3/4 G INSERT KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP 1020-3/4 G INSERT KOGELLAGERBLOK


Lager met brede binnenring. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar beter aanpasbaar aan Europese standaardlagers. Serie 1000 G: lager met stelschroeven in de binnenring en sferische buitenring. Serie 1000 DECG: lager met excentrische borgring en sferische buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalgietijzer
Breedte31 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Nasmeerfunctieja
Kokerstaal
Dikte14 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,86 excl. BTW
/ stuk
44,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.