Insert met excenterring INA GE20-XL-KRR-B-FA125.5, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 34.1 mm
Rollager GE--KRRB
Zie technische informatieReferenties
INA:GE20-XL-KRR-B-FA125.5
Rubix:03126636
Fabrikant:0028281540000
EAN:4012802812879


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47 mm |
| Materiaal | corrotect |
Productdetails : INA GE 20 XL/KRR/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Lager met pakking op 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Spanlager GE..-XL-KRR-B
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43,7x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Materiaal | corrotect |
| Breedte | 34,1 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,94 excl. BTW
/ stuk
€ 51,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen