Insert met excenterring SKF YET 209/VP076, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 30.2 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 209/VP076
Rubix:03805056
Fabrikant:145253
EAN:7316579358835

Productdetails : SKF YET 209 VP076 Y-LAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 658,5 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,77 excl. BTW
/ stuk
€ 59,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
