Insert met excenterring INA GE60-XL-KRR-B-FA101, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 61.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GE60-XL-KRR-B-FA101
Rubix:03127735
Fabrikant:0008416920000
EAN:4012802788006


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
Documenten
Productdetails : INA GE 60 KRR/B/FA101 INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GE..-XL-KRR-B-FA101
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
| Breedte | 61,9 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 819,32 excl. BTW
/ stuk
€ 991,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen