Insert met excenterring INA RABRB15/47-XL-FA106, Buitendiameter: 47.3 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 18 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RABRB15/47-XL-FA106
Rubix:03127314
Fabrikant:0009809430000
EAN:4012802818093
INA RABRB 15/47 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter47,3 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RABRB 15/47 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING


Radiale inleglagers RABR, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Toepassingen

Landbouw;Bouw- en mijnbouwsector;Transportapparatuur;Textiel;Papier- en houtbewerkingsmachines;Machines voor de voedings- en drankenindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter47,3 mm
Materiaalstaal
Breedte18 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,54 excl. BTW
/ stuk
49,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.