Insert met excenterring SKF YET 210-115, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 49.21 mm | Breedte: 30.2 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 210-115
Rubix:03476401
Fabrikant:30374
EAN:7316576617300


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,21 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 90 mm |
| Materiaal | staal |
Productdetails : SKF YET 210-115 Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het een aan één kant verbrede smalle binnenring, met een excenterring, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43,7x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 730 g |
| Binnendiameter | 49,21 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 30,2 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,18 excl. BTW
/ stuk
€ 93,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen