Insert met excenterring INA GNE50-XL-KRR-B, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 49.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GNE50-XL-KRR-B
Rubix:03121382
Fabrikant:0009444670000
EAN:4064327795168
INA GNE 50 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Materiaalstaal;rubber
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GNE 50 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GNE..-KRR-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Materiaalstaal;rubber
Breedte49,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
169,07 excl. BTW
/ stuk
204,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.