Insert met excenterring INA G1100-XL-KRR-B-AS2/V, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 34.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:G1100-XL-KRR-B-AS2/V
Rubix:A0610752
Fabrikant:0965965110000
EAN:4064327238214


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : INA G 1100 XL/KRR/B/AS2/V INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteeklager G1..-KRR-B-AS2/V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Breedte | 34,9 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Boring | 25,4 mm |
| Koker | plastic |
| Dikte | 44,5 mm |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,26 excl. BTW
/ stuk
€ 51,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen