Insert met excenterring RHP 1330-30EC, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 35.73 mm
Lager Insert
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1330-30EC
Rubix:03304596
Fabrikant:1330-30EC R
EAN:00747023043958

Documenten
Productdetails : RHP 1330 30 EC INSERT KOGELLAGERBLOK
Met parallelle buitendiameter en excentrische kraagvergrendeling.
Sterke punten
-met parallelle buitendiameter en excentrische kraagvergrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 35,73 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Boring | 1 mm |
| Koker | nylon |
| Dikte | 16 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,92 excl. BTW
/ stuk
€ 59,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen