Insert met excenterring INA GE80-KRR-B-FA164-AH01, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 71 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GE80-KRR-B-FA164-AH01
Rubix:A0693287
Fabrikant:0009768570000
EAN:4064327886583
INA GE 80 XL/KRR/B/FA164/AH01 KOGELGEWRICHTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 80 XL/KRR/B/FA164/AH01 KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal-inlooplager met sferische buitenloop, bevestiging door excenterklemring, tweezijdige R-afdichting, temperaturen tot 250 graden C, met Corrotect-coating.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2950 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Materiaalstaal
Breedte71 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Smeermiddelstandaard smering
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.421,43 excl. BTW
/ stuk
2.929,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.