Insert met excenterring INA GE25-XL-KTT-B>A, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GE25-XL-KTT-B>A
Rubix:03124006
Fabrikant:0928135690000
EAN:4054369906189


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | gietijzer |
Documenten
Productdetails : INA GE 25 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met excentrische borgring. Lager met 3-voudige afdichting aan beide zijden (T).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Breedte | 34,9 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,12 excl. BTW
/ stuk
€ 54,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen