Insert met excenterring INA GE20-XL-KLL-B, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 34.1 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE20-XL-KLL-B
Rubix:03126632
Fabrikant:0008518090000
EAN:4012802800111


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47 mm |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
Productdetails : INA GE 20 XL/KLL/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers GE..-KLL-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
| Breedte | 34,1 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Koker | staal |
| Dikte | 43,7 mm |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,76 excl. BTW
/ stuk
€ 54,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen