Insert met excenterring SKF YET 211-203, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55.56 mm | Breedte: 48.4 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 211-203
Rubix:03476403
Fabrikant:78630
EAN:7316576617386


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55,56 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Materiaal | staal |
Productdetails : SKF YET 211-203 Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het een aan één kant verbrede smalle binnenring, met een excenterring, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48,4x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 987 g |
| Binnendiameter | 55,56 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 48,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43600 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Boring | 55,56 mm |
| Koker | nylon |
| Dikte | 32,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,71 excl. BTW
/ stuk
€ 115,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen