Insert met excenterring INA GNE90-XL-KRR-B, Buitendiameter: 190 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 77.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GNE90-XL-KRR-B
Rubix:03121390
Fabrikant:0008839130000
EAN:4064327885883
INA GNE 90 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GNE 90 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GNE..-KRR-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101x190x190 mm
Logistiek gewicht8070 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Materiaalstaal
Breedte77,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr143000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r107000 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
787,67 excl. BTW
/ stuk
953,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.