Insert met excenterring INA RAL 012-NPP-FA106-HLA, Buitendiameter: 42 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 16.7 mm
Radial Insert Ball Bearing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RAL 012-NPP-FA106-HLA
Rubix:03127324


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 16,7 mm |
Documenten
Productdetails : INA RAL 012 NPP/FA106/HLA INSERT KOGELLAGER
Radial insert ball bearings RAL. . -NPP, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides, inch size bore
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 16,7 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9400 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,07 excl. BTW
/ stuk
€ 35,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen