Insert met excenterring SKF YEL 208-2F, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 56.3 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YEL 208-2F
Rubix:03045295
Fabrikant:30308
EAN:7316571050324

Productdetails : SKF YEL 208-2F Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56,3x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 673 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 56,3 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30,7 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,36 excl. BTW
/ stuk
€ 66,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden