Insert met excenterring INA GE35-XL-KRR-B-2C, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 37.7 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE35-XL-KRR-B-2C
Rubix:03126650
Fabrikant:0008285050000
EAN:4012802793208


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
Productdetails : INA GE 35 XL/KRR/B/2C INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers GE..-KRR-B-2C, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
| Breedte | 37,7 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Boring | 35 mm |
| Koker | polyamide |
| Dikte | 19 mm |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,06 excl. BTW
/ stuk
€ 79,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen