Insert met excenterring INA GNE60-XL-KRR-B, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 52 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GNE60-XL-KRR-B
Rubix:03121384
Fabrikant:0009445210000
EAN:4012802803600
INA GNE 60 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GNE 60 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GNE..-KRR-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x130x130 mm
Logistiek gewicht2900 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Materiaalstaal
Breedte52 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr82000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r52000 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
286,99 excl. BTW
/ stuk
347,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.