Insert met excenterring RHP 1335-35EC, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 38.93 mm
Lager Insert
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1335-35EC
Rubix:03304598
Fabrikant:1335-35EC R
EAN:00747023043996


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | hoogwaardig doorgehard staal (binnen- en buitenringen) |
Documenten
Productdetails : RHP 1335 35 EC INSERT KOGELLAGERBLOK
Met parallelle buitendiameter en excentrische kraagvergrendeling.
Sterke punten
-met parallelle buitendiameter en excentrische kraagvergrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | hoogwaardig doorgehard staal (binnen- en buitenringen) |
| Breedte | 38,93 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,19 excl. BTW
/ stuk
€ 71,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen