Insert met excenterring INA GRAE40-NPP-B-AH08, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 43.8 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GRAE40-NPP-B-AH08
Rubix:03127748
Fabrikant:0035667570000
EAN:4012802822274
INA GRAE 40 NPP/B/AH08 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GRAE 40 NPP/B/AH08 INSERT KOGELLAGER


Radiaalinzetlager met sferische buitenloop, bevestiging door excenterklemring, tweezijdige P-afdichting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht620 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalstaal
Breedte43,8 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring40 mm
Kokerpolyamide
Dikte21 mm
Smeermiddelga47 bariumcomplexzeepvet op minerale oliebasis
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
288,86 excl. BTW
/ stuk
349,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.