Insert met excenterring INA GRAE15-XL-NPP-B, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 19 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:GRAE15-XL-NPP-B
Rubix:03121406
Fabrikant:0008492780000
EAN:4012802800906
INA GRAE 15 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA GRAE 15 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal inzetkogellager GRAE..-XL-NPP-B
Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor draaien in beide richtingen bij een lager toerental.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Materiaalgietijzer
Breedte19 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
€ 27,31 excl. BTW
/ stuk
€ 33,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.