Insert met excenterring INA GE20-XL-KTT-B, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 34.1 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GE20-XL-KTT-B
Rubix:03126638
Fabrikant:0009738740000
EAN:4012802820294
INA GE 20 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaaldoorgehard laaggelegeerd chroomstaal (lagersstaal, iso 683-17)
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 20 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KTT-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaaldoorgehard laaggelegeerd chroomstaal (lagersstaal, iso 683-17)
Breedte34,1 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Boring17,1 mm
Dikte43,7 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,94 excl. BTW
/ stuk
51,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.