Insert met excenterring SKF YET 205-014, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 22.23 mm | Breedte: 31 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 205-014
Rubix:03476392
Fabrikant:30346
EAN:7316576616815


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,23 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF YET 205-014 Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het een aan één kant verbrede smalle binnenring, met een excenterring, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 213 g |
| Binnendiameter | 22,23 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Breedte | 31 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7,8 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,55 excl. BTW
/ stuk
€ 41,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen