Insert met excenterring NTN M-AEL210D1, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 43.7 mm

NTN - Tussenlager - M-AEL210D1

Zie technische informatie
Referenties
NTN:M-AEL210D1
Rubix:A0487359
EAN:4547359765960
NTN M-AEL 210 D1 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaaldoorgehard staal
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN M-AEL 210 D1 INSERT


bolvormige buitendiameter, bevestiging door excentrische borgring, enkelvoudige lipafdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x60x90 mm
Logistiek gewicht755 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaaldoorgehard staal
Breedte43,7 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring50 mm
Kokerstaal
Dikte20 mm
Smeermiddellithiumzeepvet (shell alvania 3s)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,64 excl. BTW
/ stuk
60,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.