Insert met excenterring INA GE65-214-XL-KRR-B, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 48.5 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GE65-214-XL-KRR-B
Rubix:03126664
Fabrikant:0008777000000
EAN:4064327792068


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 125 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
Documenten
Productdetails : INA GE 65-214 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers GE..-KRR-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
| Breedte | 48,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,91 excl. BTW
/ stuk
€ 252,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen