Insert met excenterring INA E30-XL-KLL, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 36.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:E30-XL-KLL
Rubix:03121310
Fabrikant:0008520230000
EAN:4012802800012
INA E 30 XL/KLL INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA E 30 XL/KLL INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers E..-KLL, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Breedte36,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Boring30 mm
Kokerpolyamide
Dikte18 mm
Smeermiddelga13 vet (lithiumzeep, minerale olie)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
€ 63,06 excl. BTW
/ stuk
€ 76,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.