Insert met excenterring SKF YET 205, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 31 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 205
Rubix:03045313
Fabrikant:YET 205
EAN:7316577063052


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF YET 205 Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het een aan één kant verbrede smalle binnenring, met een excenterring, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Breedte | 31 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7,8 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,89 excl. BTW
/ stuk
€ 32,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden