Insert met excenterring INA GRAE25-NPP-B-FA106, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 31 mm

GRAE rollager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GRAE25-NPP-B-FA106
Rubix:03121414
Fabrikant:0008401650000
EAN:4012802788792
INA GRAE 25 NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GRAE 25 NPP/B/FA106 INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met excentrieke vergrendelingsring en sferische buitenring. Lager afgedicht door afdichtingslip aan 2 zijden (P).
Spanlager GRAE..-NPP-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x52x52 mm
Logistiek gewicht190 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Materiaalstaal
Breedte31 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,76 excl. BTW
/ stuk
44,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.