Insert met excenterring INA GRAE45-XL-NPP-B-FA125.5, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 30.2 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GRAE45-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:03121423
Fabrikant:0028281110000
EAN:4064327886927


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85 mm |
| Materiaal | standaard lagersstaal met corrotect anti-corrosiecoating |
Documenten
Productdetails : INA GRAE 45 XL/NPP/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Materiaal | standaard lagersstaal met corrotect anti-corrosiecoating |
| Breedte | 30,2 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Koker | polyamide |
| Dikte | 43,8 mm |
| Smeermiddel | ga47 bariumcomplex-zeepvet op minerale oliebasis |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,72 excl. BTW
/ stuk
€ 101,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen