Insert met excenterring INA GNE100-XL-KRR-B, Buitendiameter: 215 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 86 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GNE100-XL-KRR-B
Rubix:03121374
Fabrikant:0008839480000
EAN:4064327885890
INA GNE 100 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Materiaalstaal;rubber
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GNE 100 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GNE..-KRR-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Materiaalstaal;rubber
Breedte86 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr174000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r140000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.070,86 excl. BTW
/ stuk
1.295,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.