Insert met excenterring INA GRAE20-XL-NPP-B-FA125.5, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 21.4 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GRAE20-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:03129193
Fabrikant:0028280650000
EAN:4012802813104
INA GRAE 20 XL/NPP/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GRAE 20 XL/NPP/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstaal
Breedte21,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,02 excl. BTW
/ stuk
44,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.