Insert met excenterring INA GE35-XL-KRR-B-FA125.5, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 37.7 mm

Rollager GE--KRRB

Zie technische informatie
Referenties
INA:GE35-XL-KRR-B-FA125.5
Rubix:03126652
Fabrikant:0028282000000
EAN:4012802812763
INA GE 35 XL/KRR/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalcorrotect
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 35 XL/KRR/B/FA125.5 INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Lager met pakking op 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Spanlager GE..-XL-KRR-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)51x72x72 mm
Logistiek gewicht550 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalcorrotect
Breedte37,7 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,06 excl. BTW
/ stuk
79,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.