Insert met excenterring SKF YET 212, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 52.6 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YET 212
Rubix:03049690
Fabrikant:95471
EAN:7316571022925
SKF YET 212 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Materiaalstaal (lager)
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YET 212 Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het een aan één kant verbrede smalle binnenring, met een excenterring, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)53,1x110x110 mm
Logistiek gewicht1310 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Materiaalstaal (lager)
Breedte52,6 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52700 N
Afdichtingopen
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
101,65 excl. BTW
/ stuk
123,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.