Insert met excenterring INA RABRA30/62-XL-FA106, Buitendiameter: 62.2 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 30.4 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RABRA30/62-XL-FA106
Rubix:03127312
Fabrikant:0008348740000
EAN:4012802789195
INA RABRA 30/62 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62,2 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RABRA 30/62 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING


Radiale inzetkogellagers RABR, met rubberen tussenvoering, positionering met excentrische borgkraag, P-afdichtingen aan beide zijden
Radiale inleglagers RABR, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x62x62 mm
Logistiek gewicht195 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62,2 mm
Materiaalstaal
Breedte30,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14100 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8300 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,44 excl. BTW
/ stuk
74,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.